Scotch-Brite™ Light Disc de debavurare, 6 in x 1 in x 1 in 8S FIN, 3 per cutie

Cod articol: 7000000731
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000000731
EAN / GTIN 50048011016752
Număr producător 7000000731
L-Număr L51710 1624

Descriere

Execuţie:

Adaptabil
Debavurează toate materialele metalice și nemetalice
Discul de fibră netedă pentru răni
Impregnare
Material LDW

Descriere:

Disc compact adaptabil pentru debavurarea tuturor materialelor metalice și nemetalice.

Caracteristică:

Debavurare a tuturor materialelor metalice și nemetalice
Prelucrarea ușoară a pieselor de lucru profilate
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei
Finisare uniformă, reproductibilă
Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
Economii de costuri datorită reducerii timpului de pregătire și a timpului neproductiv
Economii de timp și de costuri
În special pentru utilizarea pe sisteme de mașini

Notă:

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing