Scotch-Brite™ Cut and Polish Disc unificat CP-UW, 1 in x 1 in x 3/16 in, 7A MED

Cod articol: 7000045846
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045846
EAN / GTIN 50048011037009
Număr producător 7000045846
L-Număr L51710 1426

Descriere

Execuţie:

Alte dimensiuni la cerere
Creează un finisaj dens, distinctiv și mat
Construcție multistrat din fleece din fibre comprimate
Densitate foarte mare a granulelor abrazive
Finisare uniformă a suprafeței chiar și în zonele greu accesibile

Descriere:

Disc compact cu densitate mare a granulelor abrazive, produce un finisaj distinctiv, dens și mat.

Caracteristică:

Construcție multistrat din fleece din fibre presate în mai multe straturi
Densitate foarte mare a granulelor
Suprafață uniformă chiar și în locurile greu accesibile
Finisaj uniform
Nici o abatere a aspectului suprafeței
Economii de timp și de costuri
Model de linie strânsă
Prelucrare ușoară a celor mai mici raze și contururi
Utilizare pe mașini de mare viteză
Distribuție uniformă a granulelor

Notă:

Finisare pe multe materiale