Scotch-Brite™ XR-WM kompakt korong, 152,4 mm, 25,4 mm, 25,4 mm, A, HA240

Cikkszám: 7100242100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100242100
EAN / GTIN 50048011330735
Gyártó száma 7100242100

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ Compact Disc XR-WM egy öntött poliuretán lemez, amelyet a sorjázó élek számára terveztek. Különböző minőségben és méretben kapható, így az egyedi projekt követelményekhez igazítható. Kompakt tárcsáink éles vágású alumínium-oxidot használnak, amely egy kemény, gyorsan vágó csiszolóanyag, amely finom felületet eredményez.

Jellemző:

A tekercselt poliuretán kompakt tárcsa tartós és elég erős ahhoz, hogy ellenálljon az élsorjátlanításnak
Vas- és színesfémekhez használható
A különböző minőségekben és méretekben kapható kompakt lemez az egyedi projektigényekhez igazítható

Figyelem:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals