{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | 237AA | |
Material abraziv | Particule minerale de oxid de aluminiu (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 180 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
Denumirea producătorului | 237AA Trizact™ | |
Denumirea granulaţiei 3M | A100 | |
Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
Viteză periferică maximă | 40 m/s | |
Tip produs | Disc abraziv cu scai |
Cod articol | 567726 180 | |
EAN / GTIN | 2050001694225 |