Execuţie:
Marca: Scotch-Brite™
Culoare: gri
Industrii: Aerospațial // Alimente și băuturi // MRO // Rail // Transport și echipamente grele // Prelucrarea metalelor // Automotive // Repararea caroseriei și vopsitoriei.
Viteză maximă: 13300.0 rpm
Diametru: 115,0 mm
Descriere:
Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ stabilesc un nou standard în finisarea suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în netedă, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă.
Caracteristică:
Acum cu tehnologie de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigură un nou nivel de performanță.
Conceput pentru ușurință în utilizare și finisaje de suprafață consistente.
Disc adaptabil pentru a pregăti suprafețele fără a goli, a șlefui sau a deteriora piesa de lucru.
Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor fără a grena, subșlefui sau deteriora piesa de lucru.
Potrivit pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, materiale compozite, materiale plastice și altele