Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, extra grof, 115 mm x 22.23 mm, 25/binnenverpakking, 100 stuks/doos

Artikelnummer: 7100274225
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7100274225
EAN/GTIN 04064035130640
Nummer fabrikant 7100274225
L-nummer L51710 1862
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal voor u opnieuw ontworpen. Ontdek de nieuwste ontwikkeling op het gebied van surface conditioning-technologie: Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijven. Deze nieuwe toevoeging aan het Scotch-Brite™-assortiment belooft de consistentie die u gewend bent met een hogere snijsnelheid en een langere levensduur van het schuurmateriaal. Door twee van de meest befaamde technologieën van 3M te combineren – non-woven vezels en het keramische 3M Precision-Shaped Grain – bereikt u sneller de ideale finish. Om u te helpen nog efficiënter te werken, hebben deze schijven helderdere, levendigere kleuren om identificatie gemakkelijker te maken. Bovendien zijn de groftes uitgebreid met Fijn en Extra grof, waardoor er een nog groter scala aan oplossingen is voor uw schuurbehoeften. Klaar om uw processen te verbeteren. Deze hoogwaardige schijven voor algemeen gebruik zijn ontwikkeld om processen voor surface conditioning te stroomlijnen, waaronder reinigen, blenden, afbramen en finishen. Gebruikelijke ondergronden zijn onder meer aluminium en zachte metalen, koolstofstaal en roestvrij staal, met toepassingen variërend van het verwijderen van coating en corrosie tot verfijning en nabewerking. Toepassingen Coating verwijderen Corrosie verwijderen Schuurkrasjes verfijnen Bewerkingssporen verfijnen Nabewerken Afbramen Zeer kleine bramen verwijderen

Voordeel:

  • Nu met 3M™ Precision Shaped Grain-technologie voor betere prestaties.
  • Ontworpen voor gebruiksgemak en consistente resultaten bij oppervlakfinishing
  • De vervormbare schijf bewerkt oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal
  • Het vervormbare non-woven materiaal reinigt en finisht oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal
  • Geschikt voor aluminium en zachte metalen, koolstofstaal, roestvrij staal, composiet, kunststoffen en meer

Diensten en productadviseurs

Meld u aan