Discul din fleece Scotch-Brite™ Strong Edge SE-DH

Cod articol: 7100233816
  • Cantitatea minimă de comandă 120 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100233816
EAN / GTIN 04001895529917
Număr producător 7100233816

Descriere

Execuţie:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

Descriere:

Discuri Scotch-Brite™ SE-DH cu suport din țesătură (scai) pentru lucrări de curățare și finisare, pentru utilizare pe polizoare unghiulare, cu tampon cu suport adeziv. Materialul SE este caracterizat de o rezistență și o agresivitate sporită a muchiei.

Caracteristică:

Pentru o îndepărtare rapidă a materialului și o durată de viață mai lungă în aplicațiile de debavurare și finisare grele
Rata de îndepărtare ridicată și rapidă care se adaptează bine la păstrarea marginilor
Fixarea sigură cu scai și adaptabilitatea oferă o șlefuire agresivă fără a deteriora materialul de bază

Notă:

Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing