{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Presiune maximă de lucru | 10 bar | |
⌀ exterior al furtunului | 8 mm | |
⌀ interior al furtunului | 6 mm | |
Lungimea utilă a furtunului | 2,5 m | |
Racord cuplare rapidă | 1/4 inch | |
Interval de temperatură | -60 °C - 60 °C | |
Tip produs | Furtun |
Cod articol | 080057 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406734831 | |
Număr producător | 080057 2,5 |