{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 450/90D | |
Putere absorbită | 2,4 kW | |
Presiune maximă (aer) | 10 bar | |
Debit maxim aer aspirat | 450 l/min | |
Debit maxim aer furnizat | 330 l/min | |
Volumul recipientului sub presiune | 90 l | |
Greutate | 86 kg | |
Lungime | 1.190 mm | |
Lăţime | 500 mm | |
Înălţime | 840 mm | |
Tensiune de reţea | 400 V | |
Tip produs | Compresor |
Cod articol | 079841 450/90D | |
EAN / GTIN | 2050001676566 | |
Număr producător | 450/90D |