Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Foarfecă pentru tablă / de crestat cu acumulator 7130036

Cod articol: 078100 7130036
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Fin tip E 18 V
Denumirea producătorului ABSS 18 1.6E
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Număr de curse 3.500 min-1
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 400 N/mm2 1,6 mm
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 800 N/mm2 0,8 mm
Raza celei mai mici curbe 90 mm
Viteză de tăiere 5 m/min - 8 m/min
Lăţime de tăiere 5 mm
Greutate 1,9 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Foarfecă pentru tablă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078100 7130036
Număr producător 71300361000

Descriere

Execuţie:

Foarfecă pentru crestat cu acumulator pentru utilizare mobilă.
Foarfecă pentru tablă.
  • Tăiere fără aşchii.
  • Cap de filetat deschis pentru vizibilitate maximă asupra tăieturii.
  • Sistem de schimbare rapidă QuickIN pentru schimbarea rapidă, fără chei, a cuţitului, şi fără reglare.

Livrare:

Inclusiv geantă fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Găsiţi acumulatori de schimb şi încărcătoare potrivite de la Cod 073832 şi Cod 073845.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb