Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Schlitz- / Blechschere 7130036

Artikel-Nr.: 078100 7130036
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung ABSS 18 1.6E
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Hubzahl 3.500 min-1
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm2 1,6 mm
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm2 0,8 mm
Radius der kleinsten Kurve 90 mm
Schneidgeschwindigkeit 5 m/min - 8 m/min
Schnittbreite 5 mm
Gewicht 1,9 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blechschere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078100 7130036
Herstellernummer 71300361000

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Schlitzschere für den mobilen Einsatz.
Schlitzschere.
  • Verzugsfreier Schnitt.
  • Offener Schneidkopf für beste Sicht auf den Schnitt.
  • QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive Koffer ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073832 und Nr. 073845.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile