{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | AEG Tip AS 18 V | |
Coadă tip | SDS Plus | |
Denumirea producătorului | BBH18BL | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 30 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 26 mm | |
Număr maxim de percuţii | 4.800 min-1 | |
Energie de impact | 2,5 J | |
Formă portsculă | SDS-Plus | |
Greutate | 2,6 kg | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Ciocan rotopercutor |
Cod articol | 075535 BBH18BL | |
EAN / GTIN | 4058546226985 |