• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Hay una alternativa para este artículo

Martillo combinado de batería BBH18BL

Número de artículo: 075535 BBH18BL
Descuento
378,25 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión AEG tipo AS 18 V
Mango SDS Plus
Quality Dress BBH18BL
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 30 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 26 mm
Número máximo de golpes 4.800 min-1
Energía de percusión 2,5 J
Portaherramientas forma SDS-Plus
Peso 2,6 kg
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075535 BBH18BL
EAN / GTIN 4058546226985

Descripción

Ejecución:

  • Martillo combinado de batería de 18 V sin escobillas con caja de engranajes metálica resistente y portaherramientas SDS-plus.
  • Acoplamiento de seguridad.
  • Parada de percusión para taladrar madera y metales.
  • Detención de giro para trabajos de cincelado sencillos.
  • Mango con sistema antivibración.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 18 V/5,0 Ah, cargador y maleta de transporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios