Execuţie:
Dispozitiv de frezat muchii metalice pentru înălțimi de șanfrenare de până la 15 mm pentru pregătirea cusăturii de sudură.
- Reglarea adâncimii de frezare fără unelte, în pași de 0,1 mm. (Între 0 mm și 15 mm)
- Reglarea precisă a unghiului de șanfrenare.
- Lucrări controlate prin plăci de ghidare cu suprafață mare.
- Protecţie electronică la suprasarcină, pornire lină şi blocaj contra repornirii.
Controler cu o singură atingere. Reglare patentată a adâncimii de frezare, fără unelte, în pași de 0,1 mm. Puncte de fixare pentru perioade scurte de setare, pentru a preveni reglarea nedorită a adâncimii de frezare în timpul lucrului. Reglarea precisă a unghiului de șanfrenare direct prin intermediul plăcilor de ghidare. Cap de frezare universal cu trei plăci amovibilă de carbură pentru toate unghiurile de șanfrenare de la 0 - 90°. Lucrări controlate prin plăci de ghidare cu suprafață mare. Rolă de oprire pentru ghidarea țevilor pentru o pregătire ușoară a sudurii. Mâner reglabil fără instrumente pentru ghidare sigură și uniformă. Motor Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului pentru o durată lungă de viață. Vario-Constamatic (VC) este un convertizor electronic de cuplu cu roată de reglare: pentru lucrul cu viteze adecvate materialului care rămân constante sub sarcină. Protecţie electronică la suprasarcină, pornire lentă şi protecţie la repornire. Protecția utilizatorului prin plăci laterale pentru a îndepărta așchiile. Cu METABOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare. Ilustrație informativă.
Pentru execuţia de teşituri şi de raze pe materiale netede, la table şi recipiente, pentru execuţia de muchii interioare şi exterioare, de contururi precum şi pentru rotunjirea alezajelor.
Livrare:
3 inserții de carbură universale, rolă opritoare, 2 şurubelniţe, chei fixe SW 10, mâner, metaBox.
- 3 plăci amovibile din carbură de tungsten universale
- Rolă opritoare
- Şurubelniţă pentru şuruburi TORX 15
- SW 4 șurubelnițe cu mâner în T
- Cheie fixă de SW 10
- Mâner în U
- metaBOX 280 L
Notă:
Accesoriile recomandate găsiți cu codurile 078132 şi 078134.