Přístroj pro odjehlování a srážení hran manuální KFM1615F

Artiklové číslo: 078126 KFM1615F
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volnoběžné otáčky 12 000 min-1
Jmenovitý výkon 1 550 W
Odevzdaný výkon 900 W
Zdroj energie síťový provoz
Úhel čela 0 stupeň - 90 stupeň
max. šířka fazetky 45° 21
max. výška fazetky 45° 15
Odstupňování nastavení hloubky frézování 0,1 mm
Zaoblení nejmenšího vnějšího ⌀ 100 mm
Maximální vibrace dle EN 2,5 m/s2
Hladina akustického tlaku 93 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA) 104 dB(A)
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Hmotnost 6,9 kg
Délka kabelu 4 m
Druh produktu Fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078126 KFM1615F
EAN / GTIN 4007430298454

Popis

Provedení:

Ohraňovací frézka na fazetky o výšce až 15 mm pro úpravu svarů.
  • Nastavení hloubky frézování bez nářadí v krocích po 0,1 mm. (0 mm až 15 mm)
  • Přesné nastavení úhlu zkosení.
  • Kontrolovaná práce díky vodicím deskám s velkou plochou.
  • Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.

Systém One-touch Controller. Patentované nastavení hloubky frézování bez nářadí v krocích po 0,1 mm. Aretační body pro rychlé nastavení a proti nechtěné změně nastavení hloubky frézování při práci. Přesné nastavení úhlu zkosení hrany přímo pomocí vodicích desek. Univerzální frézovací hlava se třemi tvrdokovovými břitovými destičkami pro všechny úhly zkosení 0 až 90°. Kontrolovaná práce díky vodicím deskám s velkou plochou. Dorazový váleček pro vedení na trubkách pro snadnou úpravu svaru. Oblouková rukojeť s nastavením bez použití nářadí pro bezpečné a rovnoměrné vedení. Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost. Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) se seřizovacím kolečkem; pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které pod zatížením zůstávají téměř konstantní. Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění. Uživatel je při práci chráněn bočními plechy k odvádění třísky. Se systémem metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a uložení. Obrázek pro ilustraci.
K vytváření fazetek a poloměrů u plochých materiálů, plechů a nádob, vnitřních a vnějších hran, obrysových průběhů a také k zaoblování otvorů.

Rozsah dodávky:

3 tvrdokovové břitové destičky Universal, dorazový válec, 2 šroubováky, otevřený klíč vel. 10, rukojeť, metaBox.
  • 3 tvrdokovové břitové destičky Universal
  • Dorazový váleček
  • Šroubovák na šrouby Torx 15
  • Šroubovák OK 4 s rukojetí tvaru T
  • Otevřený klíč OK 10
  • Oblouková rukojeť
  • metaBOX 280 L

Poznámka:

Vhodné příslušenství najdete pod č. 078132 a 078134.