Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie, fără acumulator, încărcător GSB1855

Cod articol: 070113 GSB1855
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GSB 18V-55
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 28 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 55 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 460 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.800 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 35 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 13 mm
Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie 11 m/s2
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie 1,5 m/s2
Greutate 1,1 kg
Utilizare tipică Medium
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070113 GSB1855
EAN / GTIN 4059952509402
Număr producător 06019H5303

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat Bosch cu percuţie şi acumulator pentru cele mai dure lucrări de înşurubare, găurire şi percuţie.
  • Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii şi a descărcării complete.
  • Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.
  • Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotaţie.
  • Clips pentru centură (nu 070104).
  • Afişaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED şi acumulator.
  • Mandrină cu strângere rapidă.

Cu motor CE fără perii.
KickBackControl cu închidere automată în cazuri de blocare precum şi cuplu unic de precizie. Formă constructivă compactă, lungime foarte mică a capului (doar 184 mm), ceea ce permite o mânuire perfectă (Ref. GSB1890C) fiind prin urmare optim pentru lucrări în spaţii înguste. Este posibilă echiparea cu modul Connectivity.

Livrare:

Fără acumulator, fără încărcător şi cu L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 şi 073866.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii