Mașină de găurit cu acumulator GSR 18V-45, 2 acumulatori GBA 18V 3.0Ah, încărcător și L-BOXX

Cod articol: 06019K3204
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019K3204
EAN / GTIN 4059952635675
Număr producător 06019K3204
L-Număr 070243 GSR18V45

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit fără fir GSR 18V-45, GSR 18V-45 Professional cu motorul său fără perii pentru o durată de viață mai mare și timp de funcționare la fiecare încărcare oferă performanțe excelente cu un cuplu maxim de 45 Nm și asigură un progres rapid al lucrului cu o viteză de 1.900 min-¹
  • Mașina de găurit are un mandrină metalică robustă de 13 mm și o transmisie excelentă a cuplului pentru toate aplicațiile obișnuite
  • Oferă o manevrabilitate excelentă datorită lungimii scurte a capului de 159 mm și a unui clip de centură pentru o purtare confortabilă
  • GSR 18V-45 Professional este ideal pentru șuruburi de dimensiuni mici și medii, cu un diametru maxim de găurire de 8 mm, un diametru maxim de găurire în lemn de până la 35 mm și un diametru maxim de găurire în oțel de până la 10 mm
  • Șurubelnița este compatibilă cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V
  • 2 x acumulator GBA 18V 3

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Prindere mandrină, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametru Ø lemn, max.: 35 mm
  • Diametru Ø oțel, max.: 10 mm
  • Cuplu (slab/dur/max.): 21/45/-- Nm
  • Setări de cuplu: 20+1
  • Greutate fără baterie: 0,9 kg
  • Viteza de rotație: (treapta 1 / treapta 2): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Diametru Ø, max.: 8 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Vibrații K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 203 mm

Livrare:

  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 18V 3.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inserție pentru sculă