{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Metabox | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V | |
Denumirea producătorului | BS 18 LTX BL I | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | fără perii | |
Moment maxim de rotaţie moale | 65 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 130 Nm | |
Turaţie de mers în gol | 0 min-1 - 2.000 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 68 mm | |
Greutate fără acumulator | 1,7 kg | |
Greutate cu acumulator | 2,2 kg | |
Utilizare tipică | Heavy Duty | |
Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Motor fără perii, fără acumulator, interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13 |
Cod articol | 070261 BSLTXBLI | |
EAN / GTIN | 4061792188136 | |
Număr producător | 602358850 |