{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GWS 18V-7 | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Turaţie maximă | 11.000 min-1 | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 34 mm | |
Greutate | 2,3 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 7 m/s2 | |
Protecţie la suprasarcină | da | |
Întrerupător de siguranţă | nu | |
Pornire lină | nu | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Stop Kickback | nu | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077120 18V-7 | |
EAN / GTIN | 3165140978637 | |
Număr producător | 06019H9002 |