{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
caracteristică electrostatică | VDE 1000 V | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 1,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Proprietate bacuri | dințat | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oțel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040729 | |
Număr producător | 01 06 160 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cleşte universal din vanadiu, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 160mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
35,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
24,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
363 livrabil imediat
11,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.895 livrabil imediat
13,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
954 livrabil imediat
16,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungimea totală | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | Similar DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Material | Oțel crom-vanadiu | Oțel crom-vanadiu | Oțel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |