Cleşte universal de forţă, cromat izolat VDE

Cod articol: 701900
de la 
La cerere
Livrabil
161 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 63 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian. Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru VDE"