{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,2 mm | |
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 3,4 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | izolat prin imersie | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701735 180 | |
EAN / GTIN | 4003773015314 | |
Număr producător | 03 07 180 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte universal, cromat Izolat VDE prin imersie, Lungimea totală: 180mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
33,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
23,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu |
Lungimea totală | 180 mm | 180 mm |
Mâner | izolat prin imersie | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene |
Suprafaţă | cromat | cromat |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,2 mm | 2,5 mm |
Material | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |