{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 6000 Joker Imperial | |
Deschiderea cheii | 11/16 inch | |
Lungime cheie L | 235 mm | |
Lăţime falcă l | 39 mm | |
Înălţime falcă h1 | 9 mm | |
Înălţime inel h2 | 11 mm | |
⌀ inelului D | 33,8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 80 | |
Unghi prindere | 4,5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-molibden | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | în inch | |
Clichet reversibil | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614890 11/16 | |
EAN / GTIN | 4013288167439 | |
Număr producător | 05073286001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet, inch, Deschiderea cheii: 11/16inch
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
38,52 €
13,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
441 livrabil imediat
18,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
⌀ inelului D | 33,8 mm | 33,3 mm |
Material | Oţel crom-molibden | Oţel crom-vanadiu |
Deschiderea cheii | 11/16 inch | 11/16 inch |
Lăţime falcă l | 39 mm | 36,6 mm |
Înălţime falcă h1 | 9 mm | 7,9 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |