{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea fantei în cruce | 1 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Pentru ⌀ şuruburi | 2,1 mm - 3 mm | |
⌀ parte antrenantă | 11 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă Pozidriv | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631630 1 | |
EAN / GTIN | 4045197772909 | |
Număr producător | 631630 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit şurubelniţă Pozidriv 1/4 inch, Mărimea fantei în cruce: 1
La cerere
În stoc
768 livrabil imediat
5,41 €
1,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.201 livrabil imediat
5,41 €
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
7,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
611 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 11 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă Pozidriv | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips | Șurubelniță Pozidriv |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Mărimea fantei în cruce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lungime | 25 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Suprafaţă | cromate | cromate | cromat mat | cromat | cromat |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |