Cheie unghiulară hexagonală, lungă oţel superior, Hexagon: 1,5mm

Cod articol: 627320 1,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3950 PKL
Hexagon 1,5 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungimea tijei 90×14 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627320 1,5
EAN / GTIN 4013288111265
Număr producător 05022700001

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Oţel superior inoxidabil, călit la gheaţă în vid, profilul Hex-Plus împiedică deformarea capului şurubului şi transmite un moment mai mare.