{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 8 mm | |
Material | Aliaj special PB Swiss Tools | |
Lungimea tijei | 208×24 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Suprafaţă | acoperită cu vopsea pulbere | |
Cap sferic pe latura lungă | da | |
Unghi de 100 grade | da | |
Latură scurtă | da | |
Modele lungi | da | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 627382 8 | |
EAN / GTIN | 7610733283118 | |
Număr producător | PB 2222.L 8 PU |