Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cheie cu cap articulat şi mâner tip T, Hexagon: 3mm

Cod articol: 627392 3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 3 mm
Lungimea totală 395 mm
Lungimea mânerului glisant 145 mm
⌀ cap articulaţie 12,5 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627392 3
Număr producător 009530130

Descriere

Execuţie:

Mânerul tip T este executat asemenea unui mâner glisant, cu opritor final contra alunecării. Cu cap articulat rabatabil (unghi de rotaţie 50°, unghi de lucru de până la 90°). Poziţia articulaţiei este asigurată de arcul integrat.