Valiză compactă cu 17 bucăți cu scule izolate pentru lucrări la instalații electrice

Cod articol: 98 99 11
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98 99 11
EAN / GTIN 4003773026624
Număr producător 98 99 11
L-Număr L70010 91

Descriere

Descriere:

  • carcasă din plastic rezistent la impact
  • Inserție din spumă cu adâncituri precise pentru fixarea sculelor
  • echipat cu un sortiment de unelte KNIPEX izolate obișnuite pentru lucrul la instalațiile electrice
  • toate uneltele sunt testate pe bucăți și îndeplinesc cerințele ASTM F1505 și IEC 60900
  • Dimensiuni exterioare (L x H x P): 380 x 85 x 260 mm
  • Dimensiuni, interior (L x H x P): 335 x 70 x 230 mm

Caracteristică:

  • Compartimente interioare: 17pcs

Standard:

IEC 60900

Livrare:

  • 1 x 98 52 cuțite de cablu KNIPEX
  • 1 x 98 47 10 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 98 42 KNIPEX cheie cu clichet reversibilă cu pătrat exterior 1/2″
  • 1 x 98 45 125 KNIPEX prelungitor cu pătrat interior / exterior 1/2″
  • 1 x 98 45 250 KNIPEX prelungitor cu pătrat interior / exterior 1/2″
  • 1 x 03 07 200 clește combinat KNIPEX
  • 1 x 98 24 00 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi Phillips® (PH0) Phillips
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (5,5 mm)
  • 1 x 70 07 160 cuțite laterale KNIPEX