Set de scule nr. TCS 1/2 ZOLL-512/6 QR 1/3 6 buc.

Cod articol: 96830362
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie mit Werkzeugsortiment
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96830362
EAN / GTIN 4018754291748
Număr producător 96830362

Descriere

Descriere:

  • 175 x 350 x 35 mm
Conținut 6 părți:
  • 1 QuickRelease Mâner transversal 1/2″ Nr. 506QR:L.300 mm
  • 3 extensii QuickRelease 1/2″ Nr. 509QR:L. 52; 130; 255 mm
  • 1 QuickRelease îmbinare universală 1/2″ Nr. 510QR:L. 80 mm
  • 1 QuickRelease clichet cu dinți fine 1/2″ No. 512QR N:L.265.5 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 6
  • Diviziunea sertarului: 1/3
  • Înălțime mm (h): 35 mm
  • Lungime [mm): 350 mm
  • Greutate: 1845 g
  • Lățime mm (b): 175 mm