Set de chei nr.TCS 3/8 inch 456/16/4 MF QR 1/3 20 buc.

Cod articol: 96830371
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie mit Werkzeugsortiment
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96830371
EAN / GTIN 4018754291816
Număr producător 96830371

Descriere

Descriere:

  • 175 x 350 x 45 mm
Conținut 20 părți:
  • 16 prize 3/8″ nr. 456:7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 2 extensii QuickRelease 3/8″ No. 427QR:L.160; 240 mm
  • 1 QuickRelease îmbinare universală 3/8″ Nr. 428QR:L. 46 mm
  • 1 QuickRelease clichet cu dinți fini 3/8″ No. 435QR N:L.193 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 20
  • Unitate pătrată externă (inch): 3/8″
  • Înălțime mm (h): 45 mm
  • Lungime [mm): 342 mm
  • Greutate: 1123 g
  • Lățime mm (b): 173 mm