Cutie de instrumente ″Vision27″ Instalații sanitare

Cod articol: 00 21 21 HK S
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00 21 21 HK S
EAN / GTIN 4003773080671
Număr producător 00 21 21 HK S
L-Număr L70010 1645

Descriere

Descriere:

  • echipat cu 52 de scule de marcă, unele testate VDE conform DIN EN 60900
  • Viteză max. Sarcina utilă: 20 kg
  • capacitate de 27 de litri
  • pentru lucrări de amploare în domeniul sanitar și al serviciilor de construcții
  • opțiuni flexibile de proiectare datorită inserțiilor divizibile individual din tava inferioară cu adâncimea de 60 mm și panoul de acoperire cu șase buzunare mari pentru unelte
  • balamalele de blocare robuste mențin capacul deschis atunci când este necesar, în ciuda greutății uneltelor în sine
  • Mâner de transport robust și ergonomic, se blochează în poziție la un unghi de 90 °
  • Tablă de scule detașabilă cu 15 buzunare pentru scule pe partea inferioară și șase buzunare pentru scule, precum și un compartiment pentru cleme (400 mm lățime) pe partea capacului, ținute în poziție prin intermediul unui buton de apăsare
  • două încuietori de înclinare din oțel care pot fi blocate protejează conținutul valizei împotriva furtului
  • cadru dublu din aluminiu de jur împrejur
  • design rezistent la uzură, fabricat din material ABS, negru
  • Copertă și panouri pentru scule realizate din folii PP cu pereți dubli care resping murdăria
  • Dimensiuni, exterior (L x H x P): 480 x 380 x 200 mm Dimensiuni, interior (L x H x P): 460 x 310 x 190 mm

Caracteristică:

  • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 480mm 460mm
  • Dimensiune înălțime exterioară (interioară): 380mm 310mm
  • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 200mm 190mm

Livrare:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® cheie pentru dulap de comandă pentru dulapuri obișnuite și sisteme de barieră
  • 1 x 87 01 250 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă
  • 1 x 87 01 400 clește pentru țevi și pompe de apă KNIPEX Cobra® XL
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX cleşte cu putere mare de tăiere laterală
  • 1 x 26 16 200 clește cu vârf plat KNIPEX cu margine ascuțită (cleşte cu cioc curbat)
  • 1 x 004018 Wera Zyklon Metal Ratchet Set 8100 sa 8 28 piese (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker cheie dublă cu capăt deschis (10 x 13 mm)
  • 1 x 005655 Wera dispozitiv de verificare a tensiunii, un singur pol 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
  • 1 x 0022086 Set chei hexagonale Wera (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 006110 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 160i.
  • 1 x 6120 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 006154 Wera şurubelniţă, Philips® 162i PH (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 006152 Wera şurubelniţă, Philips® 162i PH (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 6172 Wera 167 i (TX15)
  • 1 x 6174 Wera 167 i (TX20)
  • 1 x 6176 Wera 167 i (TX25)
  • 1 x 18266 șurubelniță cu fantă Wera 932 A (1,2 x 7,0 x 125)
  • 1 x 18268 șurubelniță cu fantă Wera 932 A (1,6 x 9,0 x 150)
  • 1 x 101-0300 Ciocan de fierărie Picard (300 g)
  • 1 x 340 250 1 dălți pentru zidărie Rennsteig (250 mm)
  • 1 x 2281 stabilizator nivelă tip 70 (30 cm)
  • 1 x 90958 cheie expres Heyco (M 10)
  • Cuțit de tăiat de siguranță Heyco 1 x 16640003 (18 mm)
  • 1 x 86 03 250 clește KNIPEX cheie cleşte și cheie reglabilă într-o singură unealtă