Gereedschapkoffer ″Vision27″ sanitair

Artikelnummer: 00 21 21 HK S
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 21 21 HK S
EAN/GTIN 4003773080671
Nummer fabrikant 00 21 21 HK S
L-nummer L70010 1645

Omschrijving

Omschrijving:

  • uitgerust met 52 merkgereedschappen, waarvan sommige VDE-getest volgens DIN EN 60900
  • Max. Laadvermogen: 20 kg
  • 27 liter inhoud
  • voor uitgebreide werkzaamheden op het gebied van sanitair en gebouwentechniek
  • flexibele ontwerpmogelijkheden dankzij individueel deelbare inzetstukken in de 60 mm diepe bodemlade en het afdekpaneel met zes grote gereedschapsvakken
  • stevige vergrendelingsscharnieren houden het deksel open wanneer dat nodig is, ondanks het gewicht van het gereedschap zelf
  • Stevige, ergonomische draaggreep, vergrendelt in een hoek van 90°
  • Verwijderbaar gereedschapspaneel met 15 gereedschapsvakken aan de onderkant en zes gereedschapsvakken en een klemvak (400 mm breed) aan de dekselzijde, vastgezet met een drukknop
  • twee afsluitbare stalen kantelsloten beschermen de inhoud van de koffer tegen diefstal
  • dubbel aluminium frame rondom
  • slijtvast ontwerp gemaakt van ABS-materiaal, zwart
  • Afdek- en gereedschapspanelen van vuilafstotende PP dubbelwandige platen
  • Afmetingen, buitenkant (B x H x D): 480 x 380 x 200 mm Afmetingen, binnenkant (B x H x D): 460 x 310 x 190 mm

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 480mm 460mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 380mm 310mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 200mm 190mm

Levering:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® schakelkastsleutel voor gewone kasten en barrièresystemen
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang
  • 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL buizentang en waterpomptang
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX kracht-zijsnijtang
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX plattangen met snijkant (punttang)
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal Ratchet Set 8100 SA 8 28-delig (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker dubbele steeksleutel (10 x 13 mm)
  • 1 x 005655 Wera spanningzoeker, eenpolig 247 (0.5 x 3.0 x 70 mm)
  • 1 x 0022086 Wera-sleutelset (1.5 - 10 mm)
  • 1 x 006110 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 160i.
  • 1 x 6120 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 160i (1.0 x 5.5 x 125 mm)
  • 1 x 006154 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, Phillips® 162i PH (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 006152 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 6172 Wera 167 i (TX15)
  • 1 x 6174 Wera 167 i (TX20)
  • 1 x 6176 Wera 167 i (TX25)
  • 1 x 18266 Wera-schroevendraaier met sleuf 932 A (1.2 x 7.0 x 125)
  • 1 x 18268 Wera-schroevendraaier met sleuf 932 A (1.6 x 9.0 x 150)
  • 1 x 101-0300 Picard-hamer met slotenmaker (300 g)
  • 1 x 340 250 1 Rennsteig mason beitels (250 mm)
  • 1 x 2281 Stabila waterpas-type 70 (30 cm)
  • 1 x 90958 Heyco Express sleutel (M 10)
  • 1 x 16640003 Heyco-mes voor veiligheidsmessen (18 mm)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX-buigtang tang en schroefsleutel in één gereedschap