Alege. Tester Capture Lite 0,25-10 Nm

Cod articol: 3297896
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3297896
EAN / GTIN 0611702896923
Număr producător 3297896
L-Număr L60160 5826

Descriere

Descriere:

  • Tester de cuplu digital pentru testarea cheilor dinamometrice și a șurubelnițelor dinamometrice
  • Lightweight și robust datorită carcasei de bază din aluminiu
  • 5 modele de la 0,02 N-m la 350 N-m
  • Cu arbore pătrat de 1/4″, 3/8″, 1/2″ (CL1 și CL10H cu arbore hexagonal de 1/4″)
  • Toleranță de măsurare +/- 1 % pentru toate citirile
  • 3 moduri de măsurare: Afișarea valorii de alunecare (pistă), detectarea punctului de îndoire (primul vârf), măsurarea valorii de vârf (vârf)
  • Manipulare cât mai ușoară prin operarea cu 1 buton (mod de măsurare, unitate)
  • Comutabil între N-m, lbf-ft și lbf-in
  • lectură optimă datorită afișajului OLED cu o singură linie bine luminată
  • funcție de pornire automată atunci când este conectată o unealtă de torsiune
  • mod de repaus automat atunci când nu este utilizată
  • montare ușoară pe masă sau pe perete
  • alimentare și ieșire de date prin conexiune USB

Amplasament de livrare:
  • Tester Capture Lite
  • Cablu de conectare USB
  • Adaptor (în funcție de model)
  • Manual de utilizare
  • Certificat de testare
  • Carte de plastic robustă cu inserție
  • .

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Rezoluție: 0,001
  • Direcția de acționare: Dreapta
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 88 lbf in
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 2,2 lbf in
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
  • Lățimea totală [mm]: 120 mm
  • Înălțime totală [mm]: 70 mm
  • Lungime totală [mm]: 135 mm
  • Material: Carcasă din aluminiu
  • Precizia de măsurare Cuplu: Toleranță de ± 1 % pentru toate citirile
  • Interfață: USB
  • 1000 V izolat: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Protecție la suprasarcină: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu