Descriere:
Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 80 - 400 N-m / 60 -300 lbf-ft
Lesă de torsiune tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă, cu clichet integrat cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut în standard
Inclusă. Certificat de testare trasabil (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga (pătrat inversat pentru schimbarea direcției)
Cadru pătrat de 3/4″ cu blocare cu știft
Construcție tubulară din oțel robust, cu acoperire cu pulbere mată, cu clichet galvanizat și piese din plastic de înaltă calitate
Mâner ergonomic nou,
Ajutor de centrare a mâinii clar vizibil și tactil și ajutor de calibrare în centrul mânerului
Scară dublă N-m / lbf-ft cu vernier (N-m), fereastra de vizualizare mărită protejează împotriva abraziunii și a murdăriei
Cu scală vernier pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei; Setarea lbf-ft numai prin intermediul scalei principale
Alinierea verticală a scalei, setarea cuplului fiind astfel potrivită pentru stângaci și dreptaci
Linia scalei poziționată direct deasupra scalei, previne erorile de citire (erori de paralaxă)
Inscripția unității integrată în cadrul scalei și protejată împotriva abraziunii prin fereastra de vizualizare,
Mecanismul de declanșare precisă cu arc generează un semnal de declanșare clar perceptibil și sonor atunci când este atinsă valoarea de cuplu setată
Incluzând protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când este atinsă valoarea de cuplu. Dispozitiv anti-ruliu, împiedică scula să se rostogolească atunci când este așezată.
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 31,25 mm
- Tip de acționare: Îmbinare pătrată trecătoare
- Acționare pătrată [metric]: 20 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
- Număr de dinți: 36
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Depozitare: Karton
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Fabricare
- Întreținere și reparații
- Lățimea totală [mm]: 62 mm
- Înălțime totală [mm]: 52 mm
- Lungime totală [mm]: 690 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 593,3 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 62,5 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 31 mm
- Material: Construcție tubulară din oțel, cu piese din plastic de înaltă calitate
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Unghiul de întoarcere: 10 °
- Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj pentru știfturi
- Diviziunea scării: 10
- Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
- Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
- Tip de scală: Dublu
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industriale
- Construcții și comerciale
- Consumatori
- Energie
- Mașini
- Lucrătorii
- Atelier
- Servicii
- Agricultură
- Petrol și gaze
- Utilități