Descriere:
Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă, cu clichet reversibil cu pârghie integrat (de la un disc reversibil de 3/4 inch) cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
Clasificată conform DIN EN 6789:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut în standard
Incluzând certificat de testare conform DIN EN ISO 6789-2:2017
Pentru strângere controlată pe dreapta
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 12,5 mm
- Tip de acționare: Clichet cu pârghie
- Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
- Număr de dinți: 24
- Direcția de strângere: Dreapta
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Lățimea totală [mm]: 35 mm
- Înălțime totală [mm]: 35 mm
- Lungime totală [mm]: 285 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 212,5 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 25,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 21,5 mm
- Material: Construcție tubulară din oțel cu piese din plastic de înaltă calitate
- Vernier Nm: 0,1 Nm
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Unghiul de întoarcere: 15 °
- Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
- Tip de scală: Mono
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: nu
- Diviziunea scării: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industriale
- Construcții și comerciale
- Consumatori
- Energie
- Mașini
- Lucrătorii
- Atelier
- Servicii
- Agricultură
- Petrol și gaze
- Utilități