Tijă interschimbabilă Torque hexagonală, Hexagon: 1,5mm

Cod articol: 659942 1,5
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tijă interschimbabilă Torque
Hexagon 1,5 mm
Lungimea totală 175 mm
Lungime utilă 42 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Coduri de culoare roşu
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659942 1,5
EAN / GTIN 4010995262006
Număr producător 26200

Descriere

Execuţie:

Coduri de culoare: Roşu.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat. Vârfuri Crom Top pentru cea mai ridicată acurateţe dimensională.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659930 până la Ref. 700, Cod 659935 şi 659945.