Seria 7400 ESD Kraftform cu șurubelnițe cu cuplu de strângere reglabil și prestabilit, cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, nr. art. 7451 ESD x 0,3 N m x 0,3-1,0 N m

Cod articol: 05074822001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074822001
EAN / GTIN 4013288179470
Număr producător 05074822001
L-Număr L60020 3520

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Protecție sigură împotriva energiei electrostatice și a deteriorărilor aferente.
  • Cu valoarea cuplului setată din fabrică fixată la cea mai mică valoare a scalei.
  • Pentru toate aplicațiile în care același cuplu este necesar în mod constant și este necesară repetabilitatea.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată cu un instrument suplimentar în intervalul de măsurare (kitul de recalibrare, poate fi comandat cu numărul de cod 05137003001).
  • Apoi, utilizați un tester de cuplu disponibil în comerț pentru a verifica valoarea setată.
  • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).
  • Reţineţi: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantaj:

  • Șurubelnițe cu cuplu reglabil Kraftform ESD
  • Instrument sigur din punct de vedere electrostatic, datorită rezistenței suprafeței ≤ 109 ohmi
  • Kraftform mâner pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
  • Cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″

Livrare:

  • Seria 7400 ESD șurubelnițe cu torsiune Kraftform, cu citire presetată din fabrică (0,1-1,5 Nm), cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, dimensiune mâner 89 mm, 7451 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm