Șurubelnițe cu cuplu de strângere reglabil prestabilit Kraftform seria 7400 cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, nr. art. 7465 x 2,5 in. lbs.

Cod articol: 05074720001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074720001
EAN / GTIN 4013288102942
Număr producător 05074720001
L-Număr L60020 4088

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Cu valoarea cuplului setată din fabrică fixată la cea mai mică valoare a scalei.
  • Pentru toate aplicațiile în care același cuplu este necesar în mod constant și este necesară repetabilitatea.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată cu un instrument suplimentar în intervalul de măsurare (kitul de recalibrare, poate fi comandat cu numărul de cod 05137001001).
  • Apoi, utilizați un tester de cuplu disponibil în comerț pentru a verifica valoarea setată.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Reţineţi: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantaj:

  • Șurubelniță de cuplu presetată din fabrică cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă
  • Reglabil numai cu un instrument suplimentar
  • Pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
  • Tehnologie Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților
  • Semnal de declanșare la atingerea valorii setate

Livrare:

  • Șurubelnițe cu cuplu imperial Kraftform seria 7400, cu citire presetată din fabrică (2,5-29,0 in. lbs.) Include Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, 105 mm, 7465 x 2,5 in. lbs.