Foarfecă de tăiat șuruburi LightCUT®, 800 mm

Cod articol: 87430050
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87430050
EAN / GTIN 4005887009845
Număr producător 87430050
L-Număr L60010 5633

Descriere

Descriere:

800 mm. Vizibil mai ușor datorită perechii de mânere din metal ușor de înaltă rezistență. Capacitate de tăiere de până la 48 HRc. Lamă și cap de țeavă din oțel special, forjate prin așchiere. De înaltă calitate călit și călit. Reglarea precisă și ușoară a lamei cu șuruburi excentrice. Forță de tăiere redusă datorită geometriei optime. Oprire la limită cu zonă tampon foarte mare. Capul de tăiere de înlocuire 430137 se potrivește modelului 430LC în lungime de 800 mm și modelului 430 în lungime de 610 mm. Brevet german.