Cuțite laterale, cromate, mânere multicomponente, 140 mm

Cod articol: 87587110
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87587110
EAN / GTIN 4005887383907
Număr producător 87587110
L-Număr L60010 7739

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru toate firele, chiar și firul de pian
  • Muchii de tăiere de precizie întărite inductiv pentru toate firele
  • Oțel electric
  • DIN ISO 5749 B.

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii: 19 mm
  • e: 19 mm
  • Lățimea capului mm (a): 20 mm
  • Sârmă de pian (4): 1,6 mm
  • Sârmă dură (3): 1,8 mm
  • Sârmă de duritate medie (2): 2,5 mm
  • Sârmă moale (1): 3,0 mm
  • Capul: cromat
  • Mânere: Manșoane multicomponente
  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • Înălțime mm (h): 27 mm
  • Lungime [mm): 140 mm
  • W: 20 mm
  • Greutate: 158 g
  • Lățime mm (b): 60 mm