Freză cu pârghie, lăcuită roșu, lustruită, 235 mm

Cod articol: 87500020
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87500020
EAN / GTIN 4005887374608
Număr producător 87500020
L-Număr L60010 4096

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru sârmă de arc de până la 2000 N / mm² (~ 52 HRC) și sârmă specială
  • Complet forjat, cu arc de deschidere
  • DIN ISO 5748
  • Lățime de tăiere pentru toate dimensiunile 31 mm

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 59 HRc: 2.75 mm²
  • Capacitate de tăiere 48 HRc: 3.0 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 3.5 mm²
  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 3.5 mm²
  • Sârmă de pian (4): 2,75 mm
  • Sârmă dură (3): 3,0 mm
  • Sârmă de duritate medie (2): 3,5 mm
  • Sârmă moale (1): 3,5 mm
  • Înălțime mm (h): 35 mm
  • Lungime [mm): 235 mm
  • Greutate: 690 g
  • Lățime mm (b): 70 mm