Hefboomuitsnijder, rood gelakt, gepolijst, 235 mm

Artikelnummer: 87500020
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87500020
EAN/GTIN 4005887374608
Nummer fabrikant 87500020
L-nummer L60010 4096

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor veerdraad tot 2000 N/mm² (~ 52 HRC) en speciale draad
  • Volledig gesmeed, met openingsveer
  • DIN ISO 5748
  • Snijbreedte voor alle afmetingen 31 mm

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 59 HRc: 2.75 mm²
  • Snijcapaciteit 48 HRc: 3.0 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 3.5 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 3.5 mm²
  • Pianodraad (4): 2,75 mm
  • Harde draad (3): 3,0 mm
  • Middelharde draad (2): 3,5 mm
  • Zachte draad (1): 3,5 mm
  • Hoogte mm (h): 35 mm
  • Lengte [mm): 235 mm
  • Gewicht: 690 g
  • Breedte mm (b): 70 mm