Moment șurub de prindere cu șuruburi lățime de prindere 1000mm

Cod articol: 272A.1000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272A.1000
EAN / GTIN 3148511630105
Număr producător 272A.1000
L-Număr L60130 5198

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Strângere foarte precisă datorită strângerii fără rotație
  • șină întărită, suprafețe canelate pentru o strângere sigură, placă de presiune cu bile înclinabilă
  • lăcuit, șină galvanizată

Caracteristică:

  • A max. [mm]: 1000
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 1100
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Span [mm]: 1000
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 3,840