Dispozitiv de curățare a țevilor ″RohrPERFEKT″ pentru mână și mașină, 7,5 m

Cod articol: 56013790
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de curăţat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56013790
EAN / GTIN 4022668008392
Număr producător 56013790
L-Număr L60010 7360

Descriere

Descriere:

  • Constipația mică se face literalmente într-o clipită din ochi
  • Cazurile dificile pot fi abordate cu șurubelnițe sau burghie reglabile
  • Carcasă din plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Complet cu spirala capului lobului 8 mm x 7,5 m fosfatată
  • Pentru acționarea manuală și a utilajului, cu mandrină cu eliberare rapidă
  • Utilizați numai operarea manuală și a utilajului în sensul acelor de ceasornic!

Caracteristică:

  • Diametrul interior al țevii (mm): 8
  • L [m]: 7,5 m
  • Greutate: 2840 g