{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de piese | 38 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch; 1/2 inch | |
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale | 4-30 mm | |
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale | 3-14 mm | |
Ambalaj | Cutie din plastic ABS | |
Lungime | 492 mm | |
Lăţime | 247 mm | |
Înălţime | 66 mm | |
Profil de antrenare | Bit hexagonal; hexagonal | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 630013 | |
Număr producător | 630013 |