Mâner cu clichet Twister pentru biţi 1/4 inch cu magnet 30 mm

Cod articol: 676655 30
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
  • Suport pentru biţi: D 6,3

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Twister
Lungimea lamei 30 mm
Suport pentru biţi D 6,3
Lungimea totală 158 mm
Posibilitate de comutare funcţionare stânga-dreapta da
Cu mâner cu clichet da
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676655 30
EAN / GTIN 7610733227105
Număr producător 8510.R-30

Descriere

Execuţie:

Mâner cu clichet „multicraft” cu manşon dermofil din elastomer, permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Pentru rotirea spre stânga şi dreapta (unghi de prindere 15°) cu poziţie de mijloc integrată (clichet blocat). Prindere cu magnet permanent puternic.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.