Set de biți SmartCase ∙ Hexagonal 6,3 (1/4 inch), Pătrat 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Profil cu fantă, profil cu fantă transversală PH, profil Pozidriv PZ, profil hexagonal intern, profil TORX® intern, Tamper

Cod articol: 2200SC-32
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2200SC-32
EAN / GTIN 4000896244546
Număr producător 2200SC-32
L-Număr L60140 5383

Descriere

Descriere:

  • 15 biți lungime 25 mm ∙ 12 biți lungime 50 mm ∙ 12 biți extra-lungi de 89 mm

HAZET SmartCase – be smart – In any case

  • Dezvoltate și produse „Made in Germany“
  • Concept inovator pentru un set de unelte compact, rabatabil
  • Material care poate fi șters cu ușurință și cu o senzație tactilă plăcută
  • Reunește avantajele unei suprafețe soft-touch subțiri și fine (neagră) cu robustețea cutiilor de unelte cu înveliș dur
  • Suporturi cu strângere robuste, durabile – fără scule aruncate împrejur, care să facă zgomot
  • Dispozitiv de închidere magnetic – cu deschidere rapidă și fără uzură
  • Depozitare stabilă a uneltelor, bine accesibile
  • Un număr maxim de unelte în cel mai mic spațiu, pentru o dispunere cu vizibilitate maximă
  • Vizibilitate optimă asupra uneltelor și extragere simplă a uneltei – opțional posibilitate de deschidere prin rabatare în stare întinsă – sau cu posibilitate de poziționare ridicată – similar unei huse de tabletă
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli), Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH, Profil Pozidriv PZ, Profil hexagon interior, Profil TORX® interior, Profil Tamper Resistant TORX®
  • Lățime cheie: ∙ 0,4 x 1,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 1,5 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10 – T40
  • Dimensiuni / lungime: 210 mm x 118 mm x 50 mm
  • Număr unelte: 59

Livrare:

  • 810BHK
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 863HPB
  • 2100-015
  • 2100-02
  • 2100-025
  • 2100-03
  • 2100-04
  • 2100-05
  • 2100-06
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204NELG-3
  • 2204NELG-4
  • 2204NELG-5
  • 2204NELG-6
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2208N-2
  • 2208NELG-8
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NELG-PH1
  • 2215NELG-PH2
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216NELG-PZ1
  • 2216NELG-PZ2
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223NELG-T20
  • 2223NELG-T25
  • 2223NELG-T30
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30
  • 2239-1
  • 2239N-6
  • 2304N