SmartCase Bit-készlet ∙ 6,3 mm (1/4 inch) hatszög, 6,3 mm (1/4 inch) négyszög ∙ hornyos profil, kereszt hornyos profil PH, Pozidriv profil PZ, belső hatszög profil, belső TORX® profil, Tamper profil.

Cikkszám: 2200SC-32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2200SC-32
EAN / GTIN 4000896244546
Gyártó száma 2200SC-32
L-szám L60140 5383

Leírás

Leírás:

  • 15 bit 25 mm hosszú ∙ 12 bit 50 mm hosszú ∙ 12 bit 89 mm extra hosszú

HAZET SmartCase – legyen okos – minden esetben

  • A „Made in Germany” fejlesztése és előállítása
  • A kompakt, összehajtható szerszámkészlet innovatív koncepciója
  • Könnyen tisztítható anyag és kellemes érzés
  • Egyesíti a vékony és könnyű puha tapintású felület (fekete) előnyeit a kemény héjú szerszámosládák robusztusságával
  • Tartós, robusztus bilincstartók – nincs repülő, csörgő szerszám
  • Mágneses záródás – gyorsan nyitható és kopásmentes
  • Stabil, könnyen hozzáférhető szerszámelhelyezés
  • A lehető legkisebb helyen lévő szerszámok maximális száma a legjobb áttekintéshez
  • A szerszám optimális áttekintése és egyszerű eltávolítása – laposan nyitható, vagy – a tablettához hasonlóan – elhelyezhető
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk), üreges négyzet 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: Hornyolt profil, pH kereszthornyos profil, PZ Pozidriv profil, belső hatszögprofil, TORX® profil, Szabotázsbiztos TORX® profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,4 x 1,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 1,5 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10 – T40
  • Méretek / hosszúság: 210 mm x 118 mm x 50 mm
  • Eszközök száma: 59

Tartalom:

  • 810BHK
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 863HPB
  • 2100-015
  • 2100-02
  • 2100-025
  • 2100-03
  • 2100-04
  • 2100-05
  • 2100-06
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204NELG-3
  • 2204NELG-4
  • 2204NELG-5
  • 2204NELG-6
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2208N-2
  • 2208NELG-8
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NELG-PH1
  • 2215NELG-PH2
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216NELG-PZ1
  • 2216NELG-PZ2
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223NELG-T20
  • 2223NELG-T25
  • 2223NELG-T30
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30
  • 2239-1
  • 2239N-6
  • 2304N