Descriere:
set de șurubelnițe cu clichet din 15 piese. BIȚII dispozitiv de mână cu funcție intuitivă cu clichet. Mecanismul cu clichet integrat în mâner cu dinți fini (36 dinți/unghi de retur 10°) simplifică și accelerează procesul de înșurubare fără a fi nevoie de repoziționare obositoare. De asemenea, este posibilă și ″răsucirea″. Mecanismul cu clichet complet încorporat în mâner asigură o funcționare foarte comodă și comodă. Comutator ergonomic în poziția dreapta/stânga sau 0. Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând blisterele și bătăturile. Suport magnetic pentru biți cu unitate hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173). mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor permite schimbarea rapidă a bitului fără a fi nevoie de un instrument auxiliar. Magnetul permanent puternic menține biții la protecție împotriva bombelor. 14 biți rezistenți pentru universal utilizare (Phillips, TORX®, Scretted; Allen și Allen), 89 mm lungime; placat chimic cu nichel.
Avantaj:
Suport de mână pentru biți cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă pentru biți cu unitate hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 și Wera Connection series 1 și 4
Mecanism cu clichet integrat în mâner
Clichetul integrat cu dinți fini asigură o funcționare rapidă și sigură
Viteză mare de lucru: Mecanismul cu clichet poate fi, de asemenea, utilizat pentru a ″învârti″ atunci când înșurubați
Comutator ergonomic intuitiv în poziția dreapta/stânga sau 0
Livrare:
Kraftform KOMPAKT 838 RA-R M Imperial set 1, 15 piese; 1x 838 RA-R M bit suport cu funcție clichet, 1/4″: 1/4″ x 123,5 mm; 3x 851/4 Z biți: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 4x 867/4 Z biți TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm; 3x 840/4 Z biți: 1/8″ x89 mm, 5/32″ x89 mm, 3/16″ x89 mm; 1x 800/4 Z biți: 1 x 5,5 x 89 mm; 3x 868/4 biți pătrați: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm; 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm