Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial 1. szett, 15 darabos

Cikkszám: 05051066001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05051066001
EAN / GTIN 4013288229823
Gyártó száma 05051066001

Leírás

Leírás:

15 részes racsnis csavarhúzó készlet. BITS kézi eszköz intuitív racsnis funkcióval. A nyél-be integrált racsnis mechanizmus finom fogakkal (36 fog/10°-os visszafordulási szög) egyszerűsíti és felgyorsítja a csavarozási folyamatot anélkül, hogy fárasztó újrapozicionálásra lenne szükség. A ″twirling″ is lehetséges. A nyél-be teljesen beépített racsnis mechanizmus nagyon praktikus és kényelmes munkavégzést biztosít. Ergonomikus kapcsoló jobbra/balra vagy 0 helyzetbe. Kraftform Plus nyél a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, a hólyagok és a bőrkeményedés elkerülése érdekében. Mágneses bittartó a DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″ külső hatlapú meghajtással rendelkező bitekhez. A gyorsváltó befogó Rapidaptor villámgyors bitváltásokat tesz lehetővé kiegészítő szerszám nélkül. Az erős állandó mágnes a biteket bombaállóként tartja. 14 kemény bit az univerzális betét-hez (csillagfejű, TORX®, hornyolt; Allen és Allen), 89 mm hosszú; kémiailag nikkelezett.

Előny:

Bittartó Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel 1/4″ külső hatlapú meghajtással rendelkező bitekhez a DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 és Wera 1 és 4 csatlakozássorozat szerint
A nyél -be integrált racsnis mechanizmus
A beépített racsni finom fogakkal biztosítja a gyors és biztonságos munkavégzést
Nagy munkasebesség: A racsnis mechanizmus csavaráskor is használható „örvénylésre”
Ergonomikus, intuitív kapcsoló jobbra/balra vagy 0 helyzetbe

Tartalom:

Kraftform KOMPAKT 838 ra-R M Imperial készlet 1, 15 részes; 1x 838 ra-R M bit kéztartó racsnis funkcióval, 1/4″: 1/4″ x 123,5 mm; 3x 851/4 z bit: PH 1x89 mm, pH 2x89 mm, pH 3x89 mm; 4x 867/4 z TORX® bitek: TX 10 x 89 mm, TX 15 x 89 mm, TX 20 x 89 mm, TX 25 x 89 mm; 3x 840/4 z bitek: 1/8″ x89 mm, 5/32″ x89 mm, 3/16″ x89 mm; 1x 800/4 z bit: 1 x 5,5 x 89 mm; 3x 868/4 négyzetes bit: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm; 1x tépőzáras szalag 70: 70 x 50 mm